Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug DC-Pro Industrieausführung, 125 kg, DC-Pro 2-125 1/1 H5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrokettenzug DC-Pro Industrieausführung, 125 kg, DC-Pro 2-125 1/1 H5
Elektrokettenzug DC-Pro Industrieausführung, 125 kg, DC-Pro 2-125 1/1 H5
Elektrokettenzug DC-Pro Industrieausführung, 125 kg, DC-Pro 2-125 1/1 H5
Artikel-Nr.:
     369-717035198
Hersteller:
     Demag
Herst.-Nr.:
     93003146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug demag
Eigenschaften: Die DEMAG-Ingenieure haben ihre ganze Praxiserfahrung und ihr Anwendungs-Know-how auf diese Entwicklung konzentriert. Das Ergebnis: Ein beispielgebender Kettenzug vom Marktführer für den weltweiten Einsatz. Schnell und feinfühlig präzise. Zwei Hubgeschwindigkeiten serienmäßig. Das bringt hohe Produktivität bei feinfühligem Handling. So fügt sich der DC flexibel und präzise in die Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse ein. Schützsteuerung 24 V, alle elektrischen Anschlüsse des Kettenzuges steckbar, Betriebsendschalter für oberste / unterste Hakenstellung, Betriebsstundenzähler. Höheneinstellbare Steuerleitung, damit jederzeit individuell am Arbeitsplatz einstellbar. Infrarot-Diagnoseschnittstelle für Servicezwecke, 2 Hubgeschwindigkeiten F4, neuartiges Brems-/Kupplungsprinzip sorgt für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer, neuartige Kettenführung erlaubt schnellen Wechsel des kompletten Kettentriebs. Ermüdungsarmes Bedienen durch ergonomisch optimierten und robusten Steuerschalter DSC. Bauhöhenoptimierter klappbarer Aufhängebügel ermöglicht einfache und schnelle Montage des Kettenzuges.Getriebe, Bremse und Kupplung bis 10 Jahre wartungsfrei.Fußnote: 2m+ entspricht 1900 Volllaststunden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
125 kg
Triebwerkgruppe:
4m
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
16 m/min
Hubhöhe:
5000 mm
Anzahl der Kettenstränge:
1
Geschwindigkeit min.:
16/4 m/min
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 5 m, Elektrokettenzüge, Elektrozüge, Hebelifte, Hebekrane, Lastenkrane, Lastkrane, Hebezug, Elektrohebegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.414,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.644,03*
€ 3.146,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.606,23*
€ 3.101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.495,87*
€ 2.970,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,92*
€ 2.905,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,53*
€ 2.873,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.