Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 2000 kg, 3 m, 5/1,25 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 2000 kg, 3 m, 5/1,25 m/min
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 2000 kg, 3 m, 5/1,25 m/min
Artikel-Nr.:
     369-717020003
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     62/05-2000-3
EAN/GTIN:
     4039934660499
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro-kettenzug hadef
Hinweise: Aufhängehaken, Sonderspannung, Schützsteuerung 42 V, Funksteuerung, Spindelendschalter, Wetterschutzhaube Hubwerk, CSA-Ausführung, Haspel- und Elektrofahrwerk auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1.25 m/min
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
5 m/min
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl der Kettenstränge:
2
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.126,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.399,91*
€ 4.045,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.318,91*
€ 3.949,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,95*
€ 3.807,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.148,46*
€ 3.746,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.126,94*
€ 3.721,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.