Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einträger-Hängekran, 125 kg, 3x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einträger-Hängekran, 125 kg, 3x5
Einträger-Hängekran, 125 kg, 3x5
Artikel-Nr.:
     369-710013
Hersteller:
     Demag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängekran
hängekran einträger
demag hängekran
Eigenschaften: Ohne Hebezeug mit Schienen, Fahrwerken, Verschraubungen. Aufhängematerial mit Deckenlasche "A" inkl. Klemmbügel. Höhenausgleich mittels kurzer Gewindestange mit Flachkabel-Stromzuführung, Netztrennschalter, Dokumentation und Beschilderung gem. BGV D6.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
125 kg
Kranprofil:
KBK I / KBK I
Kranspannweite max.:
2860 mm
Kranspannweite min.:
2580 mm
Ausführung:
Einträger-Hängekran
Längsbahn:
5 m
Trägerlänge:
3 m
... > Krane > Flächenkran > KBK
Weitere Suchbegriffe: Hängekrane, Kranbaukasten, Laufschienen, Führungsschienen, Kranbahnen, Profilschienen, Einschienenbahnen, Hebekrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.633,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,78*
€ 3.436,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.846,00*
€ 3.386,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.726,52*
€ 3.244,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.669,49*
€ 3.176,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.633,70*
€ 3.134,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.