Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-BLOCO 600, Kompriband BG1, grau, 20/2-6 mm, 12 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ISO-BLOCO 600, Kompriband BG1, grau, 20/2-6 mm, 12 m
ISO-BLOCO 600, Kompriband BG1, grau, 20/2-6 mm, 12 m
Artikel-Nr.:
     369-6G9953811
Hersteller:
     ISO-CHEMIE
Herst.-Nr.:
     ISO-BLOCO 600 grau 20/2-6 mm
EAN/GTIN:
     4048368254990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Anwendung: Das vorkomprimierte Fugendichtband ISO-BLOCO 600„PREMIUM EDITION“ ist speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden konzipiert. Dennoch reicht das Anwendungsspektrum des Dichtbandes von der Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen. Grundsätzlich kann das vorkomprimierte Fugendichtband in allen Baubereichen und Gebäudetypen professionell eingesetzt werden.Eigenschaften: Das vorkomprimierte Fugendichtband ISO-BLOCO 600„PREMIUM EDITION“ ist speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden konzipiert. Dennoch reicht das Anwendungsspektrum des Dichtbandes von der Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen. Grundsätzlich kann das vorkomprimierte Fugendichtband in allen Baubereichen und Gebäudetypen professionell eingesetzt werden.Technische Daten:
  • Materialbeschreibung: imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
  • Basis: flammhemmende Polymerdispersion
  • Schlagregendichtheit von Fugen: ≥ 600 Pa
  • Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen: ≥ 600 Pa
  • Licht- und Witterungsbeständigkeit nach DIN 18542: Anforderungen erfüllt
  • Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542: Anforderungen erfüllt
  • Baustoffklasse: B1 (schwer entflammbar)
  • Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,043 W / m * K
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand μ: ≤ 100
  • sd-Wert: ≤ 0,5 m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Bandlänge:
12 m
Farbe:
grau
Fugenbreite:
2 - 6 mm
Untere Einsatztemperatur:
-30 °C
Obere Einsatztemperatur:
90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 0,55167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.