Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ramsauer 850 PU-Pistolenschaum, weiß, 500 ml Kartusche, schulungsfrei


Menge:  Kartuschen  
Produktinformationen
Ramsauer 850 PU-Pistolenschaum, weiß, 500 ml Kartusche, schulungsfrei
Ramsauer 850 PU-Pistolenschaum, weiß, 500 ml Kartusche, schulungsfrei
Artikel-Nr.:
     369-6G7768220
Hersteller:
     Ramsauer
Herst.-Nr.:
     6155200
EAN/GTIN:
     9003881048612
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Mit 850 Dämm Schaum isoliert man äußerst schadstoffarm und anwenderfreundlich. Durch die innovative Formulierung dieses 1K-Montageschaums liegt der Restgehalt an freiem Isocyanat unter 0,1 %. Das Kombiventil mit integriertem Röhrchen ermöglicht ein besonders präzises Auftragen. Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen können so sauber und kontrolliert abgedichtet werden. Im Vergleich zu anderen PU-Schäumen ist der Dämmschaum deutlich elastischer und besitzt hervorragende thermische und akustische Eigenschaften. 850 Dämm Schaum haftet ideal auf gängigen Baumaterialien und ist ausgehärtet halbhart sowie überwiegend geschlossenzellig. Er ist verrottungsfest und beständig gegen Feuchtigkeit sowie Temperaturen von -40°C bis +80°C.Technische Daten:
  • Ausbeute: bis zu 28 Liter (±2)
  • Schneidbarkeit: (20mm-Strang, feuchte Anwendung): ca. 25 – 35 Min.
  • Klebfrei: (feuchte Anwendung): ca. 12 - 17 Min.
  • Lagerfähigkeit: 18 Monate
Weitere Informationen:
Verarbeitungstemperatur:
-40 °C bis +80°C
Weitere Suchbegriffe: PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, bauschaum 500 ml, bauschaum, schulungsfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Kartuschen
1 Kartusche enthält 500 Milliliter (ab € 0,02874* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartuschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartuschen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Kartusche
ab 24 Kartuschen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Kartusche
ab 60 Kartuschen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Kartusche
ab 120 Kartuschen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Kartusche
ab 6000 Kartuschen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Kartusche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.