Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18FMT-0X FUEL™ Akku-Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18FMT-0X FUEL™ Akku-Multitool
Milwaukee M18FMT-0X FUEL™ Akku-Multitool
Milwaukee M18FMT-0X FUEL™ Akku-Multitool
Milwaukee M18FMT-0X FUEL™ Akku-Multitool
Artikel-Nr.:
     369-6C5019527
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf (2.1° links/rechts)
Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
Akku-Multitool mit POWERSTATE™-Motor, untersützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts , optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min⁻¹
Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, z. B. Rissschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln
10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Lieferumfang: 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1 x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier und 1x 240er Schleifpapier
Drei MILWAUKEE® Technologien - den bürstenlosen POWERSTATE™ -Motor, den REDLITHIUM™ -Akku und die REDLINK PLUS™ Intelligenz, die auf der Baustelle hervorragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit bieten
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FMT-0X
Akku:
Li-ion
Spannung [V]:
18
Geliefert in:
HD Box
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
10,000 - 20,000
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere, M18FMT-0X FUEL™ Akku-Multitool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.