Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FSP II SPS 3,0x16 SK blau-vz VG PZ1, VPE 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FSP II SPS 3,0x16 SK blau-vz VG PZ1, VPE 1000 Stück
fischer FSP II SPS 3,0x16 SK blau-vz VG PZ1, VPE 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B8527731
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551056
EAN/GTIN:
     4048962282276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II SK PZ VG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge
  • Sockelleisten
  • Beiziehen von Elementen
  • Holzzäune
  • Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettsperrholz, Brettschichtholz, Sperrholz, Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex), Weichhölzer, Harthölzer (vorgebohrt), Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten), Vollholzplatten, Und viele weitere Holzwerkstoffe.Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden; Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit; Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild; Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
FSP II CZF BC
Länge:
16 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
12 mm
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
3,0 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
PZ 1
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,64*
€ 7,90*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,91*
€ 9,66*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 9,94*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 10,07*
3 Tage
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,06*
€ 11,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.