Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-18-5,5x55-E22, VPE 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-18-5,5x55-E22, VPE 250 Stück
EJOT JT3-18-5,5x55-E22, VPE 250 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B6977279
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3593013381
EAN/GTIN:
     4061245026336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung:
  • Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 16 mm
Bauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
  • ETA-13/0177
  • DIBt Z-14.4-901
Eigenschaften:
  • Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
  • Dichtscheibe aus Edelstahl
  • Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Technische Daten:
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Bohrkapazität tI+ tII: 2,0 + 16,0 mm
  • Antrieb: Sechskant SW8
  • Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
EJOT JT3-18-5,5
Länge:
55 mm
Material:
Nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
22 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1300 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8357*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,0157*
€ 1,20868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0057*
€ 1,19678
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,9657*
€ 1,14918
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9157*
€ 1,08968
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,8357*
€ 0,99448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.