Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMU plus 345 ml in Box, Inhalt 20 Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMU plus 345 ml in Box, Inhalt 20 Kartuschen
Artikel-Nr.:
     369-6B6941585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28999640
EAN/GTIN:
     4043315109736
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
Verbundanker
Mörtel
Injektionsmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk.Anwendung: Das Injektionssystem VMU plus ist ein universelles Injektionssystem für fast alle Anwendungen und Baustoffe. Neben der Verwendung im ungerissenen Beton und Mauerwerk ist der VMU plus auch für Befestigungen im gerissenen Beton und für nachträglichen Bewehrungsanschluss 1) bauaufsichtlich zugelassen. Die Mauerwerksbewertung ETA-13/0909 umfasst 6 Siebhülsen mit bis zu 200 mm Länge und ermöglicht den zugelassenen Einsatz in 15 verschiedenen Mauerwerksarten. Als Verankerungselemente dienen verschiedene Ankerstangen oder Innengewindestangen aus dem bestehenden MKT-Sortiment (VMU-A, VMU-IG, VM-A und V-A), handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis oder Bewehrungsstäbe. In Lochsteinmauerwerk wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt. Die Wahlmöglichkeit zwischen den Injektionsmörteln VMU plus und VMU plus Polar ermöglicht für Bohrloch und Kartuschen Verarbeitungstemperaturen von -20°C bis +40°C.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0415 (Beton)ETA-13/0909 (Mauerwerk)Vorteile: -Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton-Zugelassen für Porenbeton, Voll- und Lochsteinmauerwerk-Zugelassen für nachträglichen Bewehrungsanschluss (Ø8–Ø32) 1)-Zugelassen für Ankerstangen V-A, VMU-A, handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Innengewindestangen VMU-IG sowie Siebhülsen VM-SH -Zugelassen unter seismischer Einwirkung der Leistungskategorie C1 -Nur ein Mörtel für fast alle Anwendungen, dadurch mehr Flexibilität, weniger Lagerhaltung, größere Anwendungssicherheit-Variable Verankerungstiefen für eine optimale Anpassung an die jeweilige Montagesituation für höchste Wirtschaftlichkeit-Zugelassen für die Verwendung in feuchtem Beton-Zugelassen für die Verwendung in wassergefülltem Beton (Ankerstangen M8–M16, Innengewindestangen IG M6–IG M10, Betonstahl Ø8–Ø16) -Brandprüfbericht für alle Durchmesser–ICC-Zulassung (ESR-4004)-Untergrundtemperatur während der Verarbeitung bei VMU plus von -10°C bis + 40°C, bei VMU plus Polar von -20°C bis +10°C-Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiterverwendet werden-Styrolfreier 2-Komponentenmörtel auf Vinylesterbasis
Weitere Informationen:
Kartuschentyp:
Side by Side
Kartuscheninhalt:
345 ml
Typ:
VMU plus 345 ml
Lieferumfang:
20 x Kartusche VMU plus 345 ml, 40 x Statikmischer, Stapelbo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 243,32*
€ 296,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 610,49*
€ 708,50*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.