| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B4179985 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 28254001 EAN/GTIN: 4043315109620 |
| |
|
| | |
| Injektionsmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk.Anwendung: Das FAKKT VMU plus ist ein universelles Injektionssystem für fast alle Anwendungen und Baustoffe. Neben der Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton ist es auch für Befestigungen in Mauerwerk bauaufsichtlich zugelassen. Als Verankerungselemente dienenverschiedene Ankerstangen oder Innengewindehülsen aus dem bestehenden Produktsortiment (VMU-A, VM-A und V-A) und handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis. In Lochsteinmauerwerk wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1. Zul.-Nr. ETA-14/0209 für Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529. Gerissener Beton M 12 bis M 30, ungerissener Beton M 8 bis M 30.Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-14/0353 für Mauerwerk. Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Styrolfreier 2-Komponentenmörtel auf Vinylesterbasis, Lastbereich Beton (C20/25): 5,1 kN – 42,0 kNLastbereich Mauerwerk, Vollstein, Lochsteinmauerwerk:0,6 kN – 1,4 kN.Vorteile: - nur ein Mörtel für fast alle Anwendungen, dadurch mehr Flexibilität, weniger Lagerhaltung, größere Anwendungssicherheit- zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton- zugelassen für Voll- und Lochsteinmauerwerk- zugelassen für handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)- Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton)- Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton)- variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität- brandschutzprüfung- angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden. Weitere Informationen: | | Kartuschentyp: | Side by Side | Kartuscheninhalt: | 345 ml | Typ: | VMU plus 345 ml | Lieferumfang: | MKT VMU plus 345 Verbundmörtel incl. 1 Mischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundmörtel, Verbundanker, Mörtel, Injektionssystem, Injektionsdübel, Klebemörtel, Klebedübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,23* | € 16,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 19,44* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 28,24* | € 34,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 345 Milliliter (ab € 0,03256* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|