| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B2970655 Herst.-Nr.: 7282823607 EAN/GTIN: 4061245045016 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Metallkern- und Beschlagsbefestigungen in starkwandigenund mehrwandigen PVC-Profilen sowie Armierungen ausStahl oder Aluminium bis 4,0 mmEigenschaften: - Bohrkapazität bis 4,0 mm- Ein Schraubentyp für bis zu drei Anwendungen- Verminderung von Anwendungsfehlern- Mehr Sicherheit im Verschraubungsprozess- Rollensortierte Qualität für Automatenverschraubung- Stahl einsatzvergütet- Sondergewinde- EJOSEAL ist ein anorganisches transparentes Versiegelungsmittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen mit Zink- bzw. Zinklegierungsbezügen. EJOSEAL enthältkeine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direktverschraubungenin Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Typ: | FD42 | Länge: | 30 mm | Material: | Stahl einsatzvergütet | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 3,9 mm | Kraftangriff: | PH 2 | Einschraubdrehzahl: | 1.500 - 2.000 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |