Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-6-5,5x130-E16, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-6-5,5x130-E16, VPE 100 Stück
EJOT JT3-6-5,5x130-E16, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2939393
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3596311361
EAN/GTIN:
     4061245015095
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung:
  • Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
  • Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
  • Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen
Bauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
  • ETA-13/0177
  • ETA-22/0126
  • DIBt Z-14.4-426
  • DIBt Z-14.1-901
  • DIBt Z-10.3-701
Eigenschaften:
  • Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
  • Dichtscheibe aus Edelstahl
  • Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Technische Daten:
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 5,0 mm / 2,0 + 4,0 mm
  • Antrieb: Sechskant SW8
  • Einschraubdrehzahl:max. 1300 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
JT3-6-5,5
Länge:
130 mm
Material:
Nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
16 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1300 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9941*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2441*
€ 1,48048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2041*
€ 1,43288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1741*
€ 1,39718
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9941*
€ 1,18298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.