Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 6x160/70 SK A2 TG TX30, Inhalt 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 6x160/70 SK A2 TG TX30, Inhalt 100 Stück
FAKKT SPS 6x160/70 SK A2 TG TX30, Inhalt 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2217912
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B2217912
EAN/GTIN:
     4039934663537
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben a2 6x160
spanplattenschraube torx
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 30
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube a2, 202002, 302002, 522002, 202001, 302001, 522001, 202004, 302004, 522004, 202003, 302003, 522003, 522021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1604*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.