| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B1723711 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 28255126 EAN/GTIN: 4043315109637 |
| |
|
| | |
| Injektionsmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk.Anwendung: Das Injektionssystem VMU plus ist ein universelles Injektionssystem für fast alle Anwendungen und Baustoffe. Neben der Verwendung im ungerissenen Beton und Mauerwerk ist der VMU plus auch für Befestigungen im gerissenen Beton und für nachträglichen Bewehrungsanschluss 1) bauaufsichtlich zugelassen. Die Mauerwerksbewertung ETA-13/0909 umfasst 6 Siebhülsen mit bis zu 200 mm Länge und ermöglicht den zugelassenen Einsatz in 15 verschiedenen Mauerwerksarten. Als Verankerungselemente dienen verschiedene Ankerstangen oder Innengewindestangen aus dem bestehenden MKT-Sortiment (VMU-A, VMU-IG, VM-A und V-A), handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis oder Bewehrungsstäbe. In Lochsteinmauerwerk wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt. Die Wahlmöglichkeit zwischen den Injektionsmörteln VMU plus und VMU plus Polar ermöglicht für Bohrloch und Kartuschen Verarbeitungstemperaturen von -20°C bis +40°C.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0415 (Beton)ETA-13/0909 (Mauerwerk)Vorteile: -Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton-Zugelassen für Porenbeton, Voll- und Lochsteinmauerwerk-Zugelassen für nachträglichen Bewehrungsanschluss (Ø8–Ø32) 1)-Zugelassen für Ankerstangen V-A, VMU-A, handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Innengewindestangen VMU-IG sowie Siebhülsen VM-SH -Zugelassen unter seismischer Einwirkung der Leistungskategorie C1 -Nur ein Mörtel für fast alle Anwendungen, dadurch mehr Flexibilität, weniger Lagerhaltung, größere Anwendungssicherheit-Variable Verankerungstiefen für eine optimale Anpassung an die jeweilige Montagesituation für höchste Wirtschaftlichkeit-Zugelassen für die Verwendung in feuchtem Beton-Zugelassen für die Verwendung in wassergefülltem Beton (Ankerstangen M8–M16, Innengewindestangen IG M6–IG M10, Betonstahl Ø8–Ø16) -Brandprüfbericht für alle Durchmesser–ICC-Zulassung (ESR-4004)-Untergrundtemperatur während der Verarbeitung bei VMU plus von -10°C bis + 40°C, bei VMU plus Polar von -20°C bis +10°C-Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiterverwendet werden-Styrolfreier 2-Komponentenmörtel auf Vinylesterbasis Weitere Informationen: | | Kartuschentyp: | Koaxial | Kartuscheninhalt: | 300 ml | Typ: | VMU plus 300 ml | Lieferumfang: | MKT VMU plus 300 Verbundmörtel incl. 1 Mischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundmörtel, Verbundanker, Mörtel, Injektionssystem, Injektionsdübel, Klebemörtel, Klebedübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,94* | € 14,31* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 15,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,24* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,03314* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|