Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-12-5,5x158-E19, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-12-5,5x158-E19, VPE 100 Stück
EJOT JT3-12-5,5x158-E19, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B1721555
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3595412311
EAN/GTIN:
     4061245025995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung: - Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 10 mm.- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Aluminiumunterkonstruktionen 4 - 12 mm.Bauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
  • ETA-13/0177
  • DIBt Z-14.4-901
Eigenschaften: - Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze- Dichtscheibe aus Edelstahl- Dichtscheibe unverlierbar vormontiertTechnische Daten: - Durchmesser: 5,5 mm- Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 12,0 mm / 2,0 + 10,0 mm- Antrieb: Sechskant SW8E- inschraubdrehzahl: max. 1300 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
JT3-12-5,5
Länge:
158 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
19 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1300 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2884*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5984*
€ 1,9021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5884*
€ 1,8902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5184*
€ 1,8069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4884*
€ 1,7712
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2884*
€ 1,5332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.