Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B1496951 Herst.-Nr.: 665090 EAN/GTIN: 4048962052923 |
| | |
|
| | |
| Montage von Gipskartonplatten auf Holzständern.Anwendung: Das Sortiment der fischer Gipskartonschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen; Durch die Nadelspitze greift das Holzgewinde schnell und sicher; Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs; Die Gipskartonschrauben sind phosphatiert und bieten dadurch den nötigen Korrosionsschutz. Das macht sie sicher und wirtschaftlich; Das Langbandsystem ermöglicht eine schnelle und günstige Lösung für die maschinelle Serienmontage.Vorteile: Gipskartonplatten auf Holzständern. Weitere Informationen: | | Typ: | FSN-TPRM | Länge: | 35 mm | Material: | Stahl phosphatiert | Güte: | ST | Beschichtung: | pho | Durchmesser: | 3,5 mm | Gewindeart: | Grobgewinde | Kraftangriff: | PH 2 | Kopfform: | Trompetenkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,28* | € 20,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,63* | € 25,84* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,19* | € 27,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,02* | € 28,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,78* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02019* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|