| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676041700185 Herst.-Nr.: 845010 EAN/GTIN: 4025377845104 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie - für LKW, die mindestens der EURO 4-Norm sowie PKW mit EURO 6-Norm entsprechen und über einen separaten AdBlue®-Tank verfügen. Es darf keinesfalls in den Kraftstofftank für Diesel gefüllt werden. Lagertemperatur zwischen 0 °C und 30 °C.Eigenschaften: Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gemäß ISO 22241. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA).Vorteile: - wird zur wirkungsvollen Abgasreinigung benötigt- nicht als Gefahrgut gemäß EU-Richtlinie 67/548/EC klassifiziert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Pack. Einheit: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| |