| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007379 Herst.-Nr.: 1044840419 EAN/GTIN: 4038127407330 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: OKS 2670 ist ein hochwirksamer Reiniger auf Lösemittelbasis zum Einsatz in der Lebensmittel-industrie.- Reinigung von Lagern und Maschinenteilen- Entfernung gealterter und verharzter Öl- und Fettreste- Lösung von Silikon- und Klebstoffrückständen- Vorbereitung von Klebeflächen.Eigenschaften: Zur Entfernung von gealteter und verharzter Öl- und Fettreste bzw. Lösung von Silikon- und Klebstoffrückständen. Verdampft schnell und rückstandsfrei. Hohe Reinigungswirkung. Gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen, z.B. Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC), Acryl-Nitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyethylenterephthalat (PET), Polystyrol (PS), Polyoxymethylen (POM), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), Polytetrafluorethlyen (PTFE). Einsetzbar in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie.Vorteile: - NSF K1, K3 registriert- gute Kunststoffverträglichkeit- hohe Reinigungswirkung durch optimal abgestimmtes Wirkstoffgemisch- schnelles, rückstandsfreies Verdampfen des Reinigers. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 l | Farbe: | farblos | Dichte: | 0.78 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister | Zulassung: | NSF K1, NSF K3 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,33* | € 368,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,78* | € 374,30* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,95* | € 499,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 16,758* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|