| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007368 Herst.-Nr.: 1194810213 EAN/GTIN: 4038127908974 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Entfettung von Oberflächen und Teilen aus nichtsaugenden Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Keramik oder Kunststoffe und Elastomere. Reinigung von Haftflächen für Beschichtungen, Lacke oder Kleb- und Dichtstoffe. Reinigung von Reibflächen, bei denen hohe Reibkräfte übertragen werden, wie z.B. Brems- und Kupplungsbelägen (Bremsenreiniger). Entfernung von gealterten und verharzten Öl- und Fettresten, Resten von Bremsflüssigkeiten und Silikonen, sowie von Rückständen einfacher Anstriche, Kleb- und Dichtstoffen.Eigenschaften: Rückstandfrei verdampfender Universalreiniger für die Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen. Moderner Aktiv-Reiniger auf Basis eines Lösemittelgemisches. Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe. Bessere Anlösung von Verschmutzungen als bei Bremsenreinigern aufgrund einer längeren Einwirkzeit. Keine Kondensat-Bildung auf der Werkstoffoberfläche.Vorteile: - Reiniger für Schmier- und Klebestellen- für ölige oder fetthaltige Maschinenteile und Oberflächen- verdampft schnell und rückstandsfrei- hohe Reinigungskraft- kurzzeitiger Korrosionsschutz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 l | Viskosität: | 40 | Farbe: | farblos | Dichte: | 0.75 g/ml | Pack. Einheit: | Fass |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, oks industriereiniger, industriereiniger, kaltreiniger 200 ltr, Reiniger, Fettlöser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.085,12* | € 2.430,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.102,28* | € 2.463,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.146,98* | € 2.505,57* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.817,72* | € 3.210,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 14,0886* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|