Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckfett OKS 480 NSF H1, 25 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckfett OKS 480 NSF H1, 25 kg Hobbock
Hochdruckfett OKS 480 NSF H1, 25 kg Hobbock
Hochdruckfett OKS 480 NSF H1, 25 kg Hobbock
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-676007230
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1040650407
EAN/GTIN:
     4038127503162
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Anwendung: Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, auch bei hohen Temperaturen. Zur Schmierung bei Lagerungen mit Kontakt zu Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln. Für Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss.Eigenschaften: OKS 480 ist ein vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett für hohe Lasten und Drücke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik.Vorteile: - NSF H1 registriert- Hohe Scherstabilität verhindert ein Ausdünnen des Fettes bei extremen mechanischen Belastungen, wie z.B. bei Vibrationen- Ausgezeichneter Verschleißschutz und sehr gute Hochdruckeigenschaften- Die Calcium-Sulfonat-Komplexseife gewährleistet eine exzellente Wasserbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz- Weiter Temperatureinsatzbereich (-30°C bis +160°C)- Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetisches Grundöl- Sehr gute Beständigkeit gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Viskosität:
100
Farbe:
cremefarben
Untere Einsatztemperatur:
-30 °C
NLGI-Klasse:
2
Obere Einsatztemperatur:
160 °C
Pack. Einheit:
Hobbock
DN-Wert:
400000 mm/min
Zulassung:
NSF H1
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 25kg, Schmiermittel, Fettkartusche, Wälzlager, Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,77*
€ 1.132,35*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.319,03*
€ 1.498,76*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,76*
€ 1.783,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,17*
€ 1.757,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,77*
€ 1.671,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,07*
€ 1.623,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,03*
€ 1.569,65
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 52,7612* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.