| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007228 Herst.-Nr.: 1040650443 EAN/GTIN: 4038127503148 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, auch bei hohen Temperaturen. Zur Schmierung bei Lagerungen mit Kontakt zu Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln. Für Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss.Eigenschaften: OKS 480 ist ein vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett für hohe Lasten und Drücke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik.Vorteile: - NSF H1 registriert- Hohe Scherstabilität verhindert ein Ausdünnen des Fettes bei extremen mechanischen Belastungen, wie z.B. bei Vibrationen- Ausgezeichneter Verschleißschutz und sehr gute Hochdruckeigenschaften- Die Calcium-Sulfonat-Komplexseife gewährleistet eine exzellente Wasserbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz- Weiter Temperatureinsatzbereich (-30°C bis +160°C)- Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetisches Grundöl- Sehr gute Beständigkeit gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Viskosität: | 100 | Farbe: | cremefarben | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | NLGI-Klasse: | 2 | Obere Einsatztemperatur: | 160 °C | Pack. Einheit: | Dose | DN-Wert: | 400000 mm/min | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,25* | € 60,03* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,98* | € 78,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 61,98* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|