| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007217 Herst.-Nr.: 1136780407 EAN/GTIN: 4038127401994 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Mehrzweckfett zur Fettschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Linearantrieben und Ketten sowie Armaturen, Dichtungen, Formteilen und Elementen aus gummielastischen Werkstoffen im Heiß- und Kaltwasserbereich, z.B. bei sanitären Armaturen oder Maschinen in Molkereien, Brauereien, Schlächtereien, Bäckereien, usw.Eigenschaften: Hygienisch unbedenklich im Sinne des §31, Absatz 1, des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 137619 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt. Lange Betriebszeiten durch besondere Additivierung für sehr gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Unversell einsetzbar als Schmierstoff mit guter Langzeitwirkung und Haftvermögen in allen Bereichen der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie, wo zwischen Schmierstoff und Nahrungsmittel ein gelegentlicher, technisch unvermeidbarer Kontakt entstehen kann.Vorteile: - NSF H1 für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränketechnik- für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente- beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel- oxidationsbeständig- verschleißmindernd- universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Viskosität: | 240 | Farbe: | weiß | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | NLGI-Klasse: | 2 | Obere Einsatztemperatur: | 110 °C | Pack. Einheit: | Hobbock | DN-Wert: | 400000 mm/min | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 25kg, Fette, Gleitmittel, Schmiermittel, Universalfett, Fettkartusche, Wälzlager, Kugellager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 663,36* | € 728,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,89* | € 738,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 686,80* | € 751,28* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 703,99* | € 764,37* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 909,37* | € 972,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 36,3748* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|