| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007162 Herst.-Nr.: 1136740407 EAN/GTIN: 4038127401291 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, z.B. bei extrem temperaturbelasteten Lagerstellen an Ofenanlagen wie Glüh- und Trockenöfen, Drehrohröfen, Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, Heißluftventilatoren, speziellen Elektromotoren, Abgasventilatoren für aggressive Medien oder Wälzlager an Kalanderwalzen.Eigenschaften: Beste Eignung für extrem temperaturbeanspruchte Lagerstellen die korrosiven Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Minderung von Reibung und Verschleiß, Schutz vor Korrosion, Schutz der Lager vor schädlichen Verunreinigungen, Aufrechterhaltung der Schmierwirkung, auch in Gegenwart von Wasser. Behält seinen konsistenten, geschmeidigen Zustand, ohne harte Ablagerungen zu bilden. Bei Überschreitung der Einsatztemperatur zeigt es nur geringe Rückstandsbildung. Normale Nachschmierung genügt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Viskosität: | 400 | Farbe: | cremefarben | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | NLGI-Klasse: | 1 - 2 | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Pack. Einheit: | Hobbock | DN-Wert: | 350000 mm/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.286,00* | € 1.395,22* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,13* | € 1.415,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.327,612* | € 1.441,822* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.354,13* | € 1.468,35* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.745,73* | € 1.876,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 69,8292* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|