Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SF 770 Polyolefin Primer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SF 770 Polyolefin Primer
Loctite SF 770 Polyolefin Primer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-670699000275
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     542627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivator
Loctite Aktivator
Loctite Beschichtung
Loctite Oberflächenbehandlung
LOCTITE® SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedrigerer Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE® Sofortklebstoffen verbunden werden können. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird.Anwendung: LOCTITE® SF 770 wird eingesetzt, um Polyolefine, Silikone und andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie vorzubehandeln (primern), um die Haftung der Loctite® Cyanacrylat-Klebstoffen zu ermöglichen / verbessern. Auf den vorbehandelten Oberflächen sind die Produkteigenschaften der LOCTITE® Cyanacrylat-Klebstoffe in ihrem ausgehärteten Zustand im allgemeinen ähnlich, wie im Technischen Datenblatt des jeweiligen Klebstoff angegeben. Der Primer wird nur bei schwer verklebbaren Kunststoffen / Elastomeren, wie z.B. Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE), Silikone oder unpolaren Elastomeren empfohlen. LOCTITE® SF 770 Polyolefin Primer wird für Verbindungen empfohlen, bei denen der Klebverbund auf Scherung belastet wird. Die Schälfestigkeit kann nur bedingt erhöht werden.Eigenschaften: LOCTITE® SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Sofortklebstoffen verbunden werden können. Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE® Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird-Verbessert die Haftung von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringerer Oberflächenspannung-Nur für schwer zu klebende Kunststoffe
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 g
Farbe:
Hochtransparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 300 Gramm (ab € 0,66447* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.