Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 242 Schraubensicherung, mittelfest, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 242 Schraubensicherung, mittelfest, 250 ml
Loctite 242 Schraubensicherung, mittelfest, 250 ml
Loctite 242 Schraubensicherung, mittelfest, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-670699000035
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142505
EAN/GTIN:
     5010266242729
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Eigenschaften: LOCTITE® 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.
Weitere Informationen:
Losbrechmoment:
11,5 Nm
Festigkeit:
Mittel
Inhalt:
250 ml
Viskosität:
800 - 1600 mPas
Farbe:
Blau
Handfestigkeit ca.:
5 min
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Obere Einsatztemperatur:
150 °C
Gewindedurchmesser:
M36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 167,78*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 167,82*
6 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 170,82*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 179,34*
Lager 369
1
Frei Haus
ab € 198,40*
€ 222,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,7936* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023262
ab € 51,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.