Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62884 Herst.-Nr.: 545853 EAN/GTIN: 40489623244714 |
| |
|
| | |
| Die sichere und zulassungskonforme Montage von Injektionssystemen ist nur durch die Verwendung von optimal aufeinander abgestimmten Systemkomponenten wie den Statikmischern gewährleistet. Bei Befestigungssystemen mit Injektionsmörtel werden die beiden Komponenten erst beim Auspressen durch die Mischwendel im Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Statikmischer garantiert eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten und ermöglicht somit eine zulassungskonforme Anwendung der fischer Injektionsmörtel. Anwendung: Durchmischung und Aktivierung der fischer Injektionsmörtel.Bauaufsichtlich zugelassen: Alle Baustoffe in denen Injektionsmörtel eingesetzt werden.Vorteile: Die fischer Statikmischer sind optimal auf die fischer Injektionsmörtel abgestimmt; Der Statikmischer sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten und ermöglicht somit eine sichere Anwendung der fischer Injektionsmörtel. Weitere Informationen: | | Typ: | MR plus | passend zu: | 150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,548* | € 2,058* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,576* | € 2,096* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,5479* | € 2,1579* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,6395* | € 2,1795* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,9955* | € 2,7855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|