Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel ungleichschenklig 60x80x60 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel ungleichschenklig 60x80x60 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627846080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89601
EAN/GTIN:
     4260595440865
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Anwendung: Für Verbindungen jeglicher Art. Einsetzbar an Orten, bei denen keine allzu hohen Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden.Eigenschaften: Stahl feuerverzinkt, mit ETA Zulassung 09/0133.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
21 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4776*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6376*
€ 0,75874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.