Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 80x80x80 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 80x80x80 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627838080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89580
EAN/GTIN:
     4260595440759
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 80 x 80 x 80
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
32 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 80x80, Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8526*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1226*
€ 1,33589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1026*
€ 1,31209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0526*
€ 1,25259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0226*
€ 1,21689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0126*
€ 1,20499
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8526*
€ 1,01459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.