Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 80x80x60 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 80x80x60 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 80x80x60 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 80x80x60 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627838060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89579
EAN/GTIN:
     4260595440742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 80x80
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
24 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,855*
€ 29,57745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,715*
€ 29,41085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,345*
€ 27,78055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,315*
€ 26,55485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,735*
€ 25,86465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,925*
€ 21,33075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.