Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x60 tzn, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x60 tzn, VPE 100 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x60 tzn, VPE 100 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x60 tzn, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627836060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89575
EAN/GTIN:
     4260595440704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
18 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.