Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 40x40x20 tzn, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 40x40x20 tzn, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627834020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89570
EAN/GTIN:
     4260595440650
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 40x40x20
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Keine ZulassungMontageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
4 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x2, Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1753*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.