| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6278310080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89583 EAN/GTIN: 4260595440780 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | tZn | Güte: | ST | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 100 mm | Lochanzahl x Lochdurchmesser: | 40 x 5 mm | Stärke: | 2.5 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | Höhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |