Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 100x100x60 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 100x100x60 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6278310060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89582
EAN/GTIN:
     4260595440773
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 100x100x60
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
30 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 100x100, Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7739*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0139*
€ 1,20654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9939*
€ 1,18274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9539*
€ 1,13514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9339*
€ 1,11134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9239*
€ 1,09944
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.