Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 80x300 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 80x300 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6278280300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89641
EAN/GTIN:
     4260595441633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
80 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
60 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7253*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9853*
€ 1,17251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9753*
€ 1,16061
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9353*
€ 1,11301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8953*
€ 1,06541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8753*
€ 1,04161
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.