Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 60x240 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 60x240 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6278260240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89638
EAN/GTIN:
     4260595441602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
36 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,688*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.