Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 60x140 tzn, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 60x140 tzn, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6278260140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89636
EAN/GTIN:
     4260595441572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
21 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4009*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4909*
€ 0,58417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4709*
€ 0,56037
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4009*
€ 0,47707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.