Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 200x300 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 200x300 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62782200300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89650
EAN/GTIN:
     4260595441732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
200 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
150 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2492*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1092*
€ 4,88995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0492*
€ 4,81855
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9192*
€ 4,66385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8592*
€ 4,59245
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,2492*
€ 3,86655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.