Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 120x300 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 120x300 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62782120300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89648
EAN/GTIN:
     4260595441718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
120 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
90 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4926*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9726*
€ 2,34739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9426*
€ 2,31169
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8526*
€ 2,20459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8026*
€ 2,14509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7726*
€ 2,10939
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4926*
€ 1,77619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.