Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 120x240 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 120x240 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62782120240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89647
EAN/GTIN:
     4260595441701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
120 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
72 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3334*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7634*
€ 2,09845
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6634*
€ 1,97945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6234*
€ 1,93185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5834*
€ 1,88425
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3334*
€ 1,58675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.