Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62557295 Herst.-Nr.: 557295 EAN/GTIN: 8001132572955 |
| |
|
| | |
| Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestelltEigenschaften: Werkstoff Gewindestange G (G 6 - G 24): DIN 976 Stahl 4.8 nach DIN EN ISO 898-1Werkstoff Gewinderohr G ( G 1/2" - G 3/4"): Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025Verzinkung: Galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Beschichtung: | vz | Güte: | ST | Typ: | G | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Länge: | 1000 mm | Gewinde: | M 20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 40,83* | € 48,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 39,7995* | € 51,0995* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 39,96* | € 51,19* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 59,735* | € 74,795* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 64,12* | € 80,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,947* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|