Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Butyl Klebeband Gerband 606, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Butyl Klebeband Gerband 606, 100 mm
Alu-Butyl Klebeband Gerband 606, 100 mm
Artikel-Nr.:
     369-62542100
Hersteller:
     Gerband
Herst.-Nr.:
     60600224
EAN/GTIN:
     4005384606141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Anwendung: Gerband 606 Alubutyl-Klebenänder werden zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau eingesetzt. Ebenso finden die Butyl-Dichtungsbänder als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre im Tiefbau Verwendung. Im Dachbereich als Reparaturband sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz und zum wind- und dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten zur Einhaltung der DIN 4108 Teil 7 im Hochbau.Eigenschaften: Hohe Dehn- und Reißfähigkeit. Farbe Alu walzblank / bleigrau.
Weitere Informationen:
Obere Einsatztemperatur:
80 °C
Pack. Einheit:
Rolle
Dehnung:
0.2
Inhalt:
1 Rolle
Trägermaterial:
Alu/ PETP-Verbund
Klebkraft:
15 N/25 mm
Farbe:
aluminium
Banddicke:
1 mm
Untere Einsatztemperatur:
30 °C
Reißfestigkeit:
60 N/25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband, Butylband, Dichtungsband, Alubutylband, Dichtband, Dichtungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.