Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube mit Innensechsrund , M 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube mit Innensechsrund , M 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Stockschraube mit Innensechsrund , M 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Stockschraube mit Innensechsrund , M 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-621558120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     621558120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben verzinkt m8 x 120 mm
stockschrauben m8
stockschraube
Fußnote: *) ohne Schlüsselfläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
Stockschraube
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Stockschraube
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: BN 20215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1053*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.