Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x200, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x200, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x200, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x200, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-6215510200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6215510200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben stahl m 10 x 200 ve...
stockschrauben m10
stockschraube
Fußnote: *) ohne Schlüsselfläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
Stockschraube
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Stockschraube
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: BN 20215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4873*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4873*
€ 0,57989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.