Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Stockschraube mit Innensechsrund , M 10x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-6215510120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6215510120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube verzinkt m10 x 120
stockschrauben m10
stockschraube
Fußnote: *) ohne Schlüsselfläche.
Weitere Informationen:
Normnummer:
Stockschraube
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Stockschraube
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: BN 20215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0919*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.