Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken, gew., leicht, 018LE, mit ISO-GWD, M 5x50, ST, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken, gew., leicht, 018LE, mit ISO-GWD, M 5x50, ST, verzinkt, standard, 5
Deckenhaken, gew., leicht, 018LE, mit ISO-GWD, M 5x50, ST, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-62151550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62151550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Norm:
Deckenhaken, gewunden 018LE
Form:
018LE
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 5x50, deckenhaken, deckenhaken gewinde m5, 018RLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5878*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7578*
€ 0,90178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7478*
€ 0,88988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6978*
€ 0,83038
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.