Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken gewunden, 018E, mit metrischem Gewinde, M 10x140, ST, verzinkt, stan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken gewunden, 018E, mit metrischem Gewinde, M 10x140, ST, verzinkt, stan
Deckenhaken gewunden, 018E, mit metrischem Gewinde, M 10x140, ST, verzinkt, stan
Artikel-Nr.:
     369-6215110140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6215110140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Norm:
Deckenhaken 018E
Form:
018E
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
140 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6935*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3135*
€ 2,75307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2635*
€ 2,69357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1635*
€ 2,57457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0935*
€ 2,49127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0435*
€ 2,43177
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6935*
€ 2,01527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.