Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken gewunden, 018E, mit metrischem Gewinde, M 10x120, ST, verzinkt, stan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken gewunden, 018E, mit metrischem Gewinde, M 10x120, ST, verzinkt, stan
Deckenhaken gewunden, 018E, mit metrischem Gewinde, M 10x120, ST, verzinkt, stan
Artikel-Nr.:
     369-6215110120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6215110120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Norm:
Deckenhaken 018E
Form:
018E
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2607*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0107*
€ 3,58273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9807*
€ 3,54703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8607*
€ 3,40423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7907*
€ 3,32093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7207*
€ 3,23763
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2607*
€ 2,69023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.