Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken, 017, enggebogen, mit Holzgewinde, HO 4x80, ST, verzinkt, standard,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken, 017, enggebogen, mit Holzgewinde, HO 4x80, ST, verzinkt, standard,
Deckenhaken, 017, enggebogen, mit Holzgewinde, HO 4x80, ST, verzinkt, standard,
Artikel-Nr.:
     369-6214080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6214080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Norm:
Deckenhaken 017
Form:
017
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
80 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4 x 80, deckenhaken, schraubhaken gewinde m4, Hakenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1353*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.