Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbauplattennägel 3,4x80 mm vz, VPE 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Leichtbauplattennägel 3,4x80 mm vz, VPE 2,5 kg
Leichtbauplattennägel 3,4x80 mm vz, VPE 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     369-6211443480
Hersteller:
     Drakena
Herst.-Nr.:
     49234080030200
EAN/GTIN:
     4018763017353
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Leichtbauplattenstift
Leichtbauplattennägel werden zur Befestigung von Wand- und Deckenelementen sowie zur Dämmstoffbefestigung verwendet.Anwendung: Geschützter Innenbereich ohne Nutzungsklassenzuordnung
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Durchmesser:
3,4 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Gewicht:
2,5 kg
EN:
10230-1
Länge:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
2
€ 5,00*
ab € 2,2224*
€ 3,2024*
2 Tage
20
2,5
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 14,60*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 3,2024*
€ 3,81086
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,0324*
€ 3,60856
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 2,9224*
€ 3,47766
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 2,8224*
€ 3,35866
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,6824*
€ 3,19206
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,2224*
€ 2,64466
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 2 Kilogramm ( entspricht € 6,4048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.