Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT ED M 16x65 vzEinschlaganker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT ED M 16x65 vzEinschlaganker
MKT ED M 16x65 vzEinschlaganker
Artikel-Nr.:
     369-6207166040251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5501101
EAN/GTIN:
     4043315040251
Artikeldatenblatt
Hinweise: Für die Montage Setzwerkzeug Typ E-SW verwenden.Anwendung: Die MKT Einschlaganker E dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, Abhängen von Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Sprinkleranlagen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sowie das Befestigen von Unterdecken.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, M 6 bis M 20, Zul.-Nr. ETA-02/0020 für Edelstahl A4 sowie M 6 bis M 10 für Edelstahl HCR 1.4529.Europäisch Technische Zulassung für redundante (Mehrfach) Befestigungen M 6 bis M 16 Zul.-Nr.ETA-05/0116 für Edelstahl A4 und HCR.Eigenschaften: Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich.Montageanweisung: Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmoment vorgeschrieben, um den Dübel nicht zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Typ:
ED
Min. Einschraubtiefe:
18 mm
Gewinde:
M 16
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Beschichtung:
vz
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Dübellänge:
65 mm
Max. Einschraubtiefe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8504*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1704*
€ 1,39278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1604*
€ 1,38088
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1004*
€ 1,30948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0504*
€ 1,24998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0304*
€ 1,22618
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8504*
€ 1,01198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.